Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme 50x50 aufbauend, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Double gang faceplate 50x50
Telegärtner Double gang faceplate 50x50
Artikel-Nr.:
     C1161-100021417
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021417
EAN/GTIN:
     4018359400583
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Datendose
Netzwerkdose
Modul-Aufnahme 50x50 aufbauend, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Unterputz und Hohlwand Geräte-Dosen nach DIN 49073, 30° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 2-fach UP/50 inkl. Modulträger, Beschriftungsfenster und Schutzklappen, unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 50x50, aufbauend
Weitere Informationen:
EF003681:
false
EF002440:
false
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF005043:
false
EF001579:
2
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
false
EF002445:
false
EF002500:
false
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF003893:
true
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF001619:
-
EF007517:
-
EF000005:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF000323:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.