Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme 80x80, 1-fach AP unbestückt, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021381 Schalttafelzubehör
Telegärtner 100021381 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100021381
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021381
EAN/GTIN:
     4018359400507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputzdose
Datendose
Modul-Aufnahme 80x80, 1-fach AP unbestückt, alpinweiß
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 1-fach AP inkl. Modulträger, Beschriftungsfenster und Schutzklappe, unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-S; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 80x80
Weitere Informationen:
EF003681:
true
EF007517:
-
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF000005:
-
EF002935:
-
EF005043:
false
EF001579:
1
EF001619:
EV009583
EF000007:
EV000202
EF000116:
9010
EF000124:
-
EF002444:
false
EF002445:
false
EF002500:
false
EF003456:
true
EF004592:
false
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF000323:
EV005271
EF003893:
-
EF005033:
-
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF009573:
-
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, 19 zoll modulträger, Modul-Aufnahme, Datenanschlussdose, Anschlussdose, Aufputz-Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.