Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp G42 (2.7/7.1), RG-213 /U, AA-5886, 213 RT5 Eupen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangung Crimp G42 (2.7/7.1), RG-213 /U, AA-5886, 213 RT5 Eupen
Kabelabfangung Crimp G42 (2.7/7.1), RG-213 /U, AA-5886, 213 RT5 Eupen
Kabelabfangung Crimp G42 (2.7/7.1), RG-213 /U, AA-5886, 213 RT5 Eupen
Artikel-Nr.:
     C1161-100021359
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021359
EAN/GTIN:
     4018359273934
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp G42 (2.7/7.1), RG-213 /U, AA-5886, 213 RT5 Eupen
Montage: D0512
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213 /U; RG-11 A/U; G42 (2.7/7.1); G48 (1.6/7.3); AA-5886
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
G31: RG-11 A/U, 1.2L/7.3, KX 8
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
G48: 1.6/7.3 AF, 75160 AF (1.6/7.3), 7731A HDTV, 9292, CME-163, Image 2000, SDV-HD, TELASS KTV 1.6/7.3C, TELASS KTV 1.6/7.3CV, 7731A, VHD1100, LMR-400-75
Ohne Kabelgruppe: AA-5886, RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV007654
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,858*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,908*
€ 3,46052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,638*
€ 3,13922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,498*
€ 2,97262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.