Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1,0 m
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100017307
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017307
EAN/GTIN:
     4018359501778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1,0 m
Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für die Konfektionen eingesetzte, UL-gelistete Rohkabel (CM, E344985) entspricht der Spezfikation S/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.7 und unterstützt neben PROFINET auch die Protokolltypen EtherCAT und EtherNet/IP. Das Kabel mit PUR-Mantel ist beständig gegen Öle und UV-Einstrahlung, halogenfrei und flammwidrig und in einem Temperaturbereich von -40 bis 85 °C einsetzbar. Die Patchkabel eignen sich für den Geräteanschluss zwischen Maschinen und Endgeräten im geschützten Schaltschrank. Die angespritzten RJ45-Steckverbinder mit Rasthebelschutz und Längenmarkierung bieten einen sicheren Griff beim Stecken und Ziehen.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: S/FTP Cat.6A (ISO/IEC) PUR
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.