Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050
STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050
Artikel-Nr.:
     C1161-100017233
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017233
EAN/GTIN:
     4018359446918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67; Seite 2: RJ45 Kabelstecker IP20
Bezeichnung: STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF005474:
EV006423
EF008305:
EV000217
EF000369:
500
EF001618:
EV000235
EF008303:
EV008511
EF008306:
EV000217
EF006771:
-
EF001391:
-
EF006772:
-
EF002993:
-
EF006773:
-
EF008322:
-
EF009698:
-
EF008323:
-
EF008297:
-
EF000136:
-
EF006824:
-
EF002910:
-
EF011577:
-
EF001596:
-
EF011578:
-
EF002570:
-
EF004019:
-
EF000060:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF003992:
-
EF000025:
-
EF002356:
-
EF000081:
-
EF016783:
-
EF000208:
-
EF008317:
-
EF000227:
-
EF002558:
-
EF000228:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.