Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM4 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00893A0077 Glasfaserkabel 5 m ST LC
Telegärtner L00893A0077 Glasfaserkabel 5 m ST LC
Artikel-Nr.:
     C1161-100012383
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012383
EAN/GTIN:
     4018359411770
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM4 5,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM4
Gehäusefarbe: schwarz
Kabelfarbe: violett
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Gehäusefarbe LC: schwarz
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV010866
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV005168
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF001618:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.