Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail LC G62,5/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1161-100011714
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011714
EAN/GTIN:
     4018359263171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LWL-Faserpigtail LC G62,5/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G62,5/125 OM1
Gehäusefarbe: beige
Stecker-Bauform: LC
Länge: 2 m
Aderfarbe: blau
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004569
EF001619:
EV008599
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV004119
EF001569:
true
EF000007:
EV000080
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtail, LC-Pigtail
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4225*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,6925*
€ 5,58408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4725*
€ 5,32228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1025*
€ 4,88198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4225*
€ 4,07278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.