Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP® APC Aufteilkabel OS2, 12x SC/PC, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPO/MTP® APC Aufteilkabel OS2, 12x SC/PC, 3 m
MPO/MTP® APC Aufteilkabel OS2, 12x SC/PC, 3 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011010
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011010
EAN/GTIN:
     4018359379643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
MPO/MTP® APC Aufteilkabel OS2, 12x SC/PC, 3 m
Aufgrund der Modularität des MPO/MTP Verkabelungssystem von Telegärtner müssen Monteure und Bediener weniger Zeit und Aufwand für die Installation, Modifizierung und Wartung einer strukturierten Kommunikationsverkabelung für heutige und zukünftige Datenzentren aufwenden (gemäß EN50173-5:2007 und ISO/IEC 24764:2010). Der MPO/MTP -Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen. Er kann sowohl für parallele optische Anwendungen, wie beispielsweise Infiniband mit Datenraten von bis zu 120 Gb/s als auch für zukünftige Ethernet- Protokolle mit 40 Gb/s und 100 Gb/s über OM3-, OM4- und OS2-Multimode-Fasern verwendet werden. Ähnlich wie beim bekannten MT-RJ-Steckverbinder enthält der MPO/MTP -Steckverbinder mehrere Fasern in einer einzelnen Hochpräzisionsferrule, die PC- oder APC-poliert werden kann, um eine typische Einfügungsdämpfung von 0,25 dB und eine Rückflussdämpfung von >60 dB für Singlemode sowie eine Einfügungsdämpfung von 0,2 dB und eine Rückflussdämpfung von >30 dB für Multimode zu erzielen.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: MPO APC: grün; SC PC: blau
Kabelfarbe: gelb
Stecker-Bauform: 1. Seite MPO APC; 2. Seite SC PC
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF000472:
12
EF012067:
-
EF000081:
-
EF001438:
3
EF002505:
EV004121
EF002506:
EV000741
EF015703:
-
EF015704:
-
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005175
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF016974:
-
EF016492:
-
EF016496:
-
EF003799:
-
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.