Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 auf 4.3-10 (Screw Type) Feeder Jumper Kabel 1/2" IP67 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100010076
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010076
EAN/GTIN:
     4018359551773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 anschlusskabel
7-16 auf 4.3-10 (Screw Type) Feeder Jumper Kabel 1/2" IP67 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPS/2007D
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-StiS
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
2.0
EF002495:
EV000217
EF002505:
EV007034
EF002496:
EV000217
EF002506:
EV000154
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jumper Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.