Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP Cat.5, 25,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel F/UTP Cat.5, 25,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Patchkabel F/UTP Cat.5, 25,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100009370
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009370
EAN/GTIN:
     4018359294625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel F/UTP Cat.5, 25,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-25,0
Länge: 25 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
25.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Rangierkabel, Netzwerkkabel, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.