Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP Cat.5, 20,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel F/UTP Cat.5, 20,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Patchkabel F/UTP Cat.5, 20,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100009369
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009369
EAN/GTIN:
     4018359294618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel F/UTP Cat.5, 20,0 m MP8 FS100, LSZH, schwarz
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-20,0
Länge: 20 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
20.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel cat. 5e f/utp 20m, patch kabel, patch-kabel schwarz, Netzwerkkabel, Datenkabel, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.