Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-15,0 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 15m S-FTP Cat.6a Netzwerkkabel Grün Cat6a
Telegärtner 15m S-FTP Cat.6a Netzwerkkabel Grün Cat6a
Artikel-Nr.:
     C1161-100009118
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009118
EAN/GTIN:
     4018359292201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-15,0 m, grün
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-15,0
Länge: 15 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
15.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Datenkabel, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,40*
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,92867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.