Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 F/UTP (LSZH) MP8 FS 100-10,0 m grau, kurze Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.5 F/UTP (LSZH) MP8 FS 100-10,0 m grau, kurze Tülle
Patchkabel Cat.5 F/UTP (LSZH) MP8 FS 100-10,0 m grau, kurze Tülle
Artikel-Nr.:
     C1161-100009040
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009040
EAN/GTIN:
     4018359432805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 F/UTP (LSZH) MP8 FS 100-10,0 m grau, kurze Tülle
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: kurze Tülle
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100-10,0
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel f/utp cat.5e grau 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Datenleitung, Netzwerkkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.