Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 10,0 m grün, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, PVC, 10
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, PVC, 10
Artikel-Nr.:
     C1161-100009032
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009032
EAN/GTIN:
     4018359429782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 10,0 m grün, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 250-10,0
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel cat 6 10m grün, patch kabel, patch-kabel 10m, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenkabel, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.