Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-7,0 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-7,0 m, rot
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-7,0 m, rot
Artikel-Nr.:
     C1161-100008887
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008887
EAN/GTIN:
     4018359415921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-7,0 m, rot
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-7,0
Länge: 7 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
-
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.