Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 5,0 m, LSZH, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 5,0 m, LSZH, grau
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 5,0 m, LSZH, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100008683
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008683
EAN/GTIN:
     4018359382889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 5,0 m, LSZH, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 5 Meter
Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 LSZH
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: AMJ Cat.6A (ISO/IEC) CP-Link
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, CP-Link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.