Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-3,0 m, 1x90° Tülle, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-3,0 m, 1x90° Tülle, grau
Patchkabel Cat. 6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-3,0 m, 1x90° Tülle, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100008487
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008487
EAN/GTIN:
     4018359361471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat. 6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-3,0 m, 1x90° Tülle, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-3,0
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.