Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-2,0 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 2,0m Netzwerkkabel Rot 2 m
Telegärtner UTP Patch Cable MP8 100- 2,0m Netzwerkkabel Rot 2 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008410
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008410
EAN/GTIN:
     4018359244392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-2,0 m, rot
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 100-2,0
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel kat.5e rot 2,0m, patch kabel, patch-kabel rot, Datenleitung, Netzwerkkabel, Datenkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.