Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, gelb
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, gelb
Artikel-Nr.:
     C1161-100007968
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007968
EAN/GTIN:
     4018359286064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, gelb
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5
Länge: 0,5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000234
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Datenleitung, Rangierkabel, Netzwerkkabel, Datenkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.