Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, blau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100007967
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007967
EAN/GTIN:
     4018359286057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, blau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: blau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5
Länge: 0,5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000080
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000080
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, EDV-Kabel, Datenkabel, Rangierkabel, Netzwerkkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.