Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 RJ45-Steckerset AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC), ohne Knickschutzspirale,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 RJ45-Steckerset AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC), ohne Knickschutzspirale,
STX V14 RJ45-Steckerset AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC), ohne Knickschutzspirale,
Artikel-Nr.:
     C1161-100007470
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007470
EAN/GTIN:
     4018359368890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
STX V14 RJ45-Steckerset AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC), ohne Knickschutzspirale, feldkonfektionierbar
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: feldkonfektionierbar, ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 RJ45-Steckerset Cat.6 Class EA (ISO/IEC)
Volldraht/Litze: AWG22-26
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF000881:
true
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF004498:
22 | 26
EF006243:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.