Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 RJ45-Steckerset feldkonfektionierbar AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 RJ45-Steckerset feldkonfektionierbar AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) Metall
STX V1 RJ45-Steckerset feldkonfektionierbar AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007457
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007457
EAN/GTIN:
     4018359328849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
STX V1 RJ45-Steckerset feldkonfektionierbar AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) Metall
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: feldkonfektionierbar, ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 RJ45-Steckerset Cat.6 Class EA (ISO/IEC)
Gehäuse: Metall
Volldraht/Litze: AWG22-26
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF000881:
true
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF004498:
22 | 26
EF006243:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.