Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100007041 Patch Panel
Telegärtner 100007041 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     C1161-100007041
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007041
EAN/GTIN:
     4018359290665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI50-H
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner isdn patchpanel, ISDN-Patchpanel, Telefon-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.