Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI25-H mit Adernmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 25-port ISDN patch panel 1U
Telegärtner 25-port ISDN patch panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100007025
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007025
EAN/GTIN:
     4018359296452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
isdn patchpanel
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI25-H mit Adernmanagement
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 25xRJ45 ungeschirmt, mit Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI25-H
Weitere Informationen:
EF004395:
-
EF001579:
-
EF002935:
-
EF000881:
false
EF001619:
EV000069
EF000124:
EV007510
EF003561:
-
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000049:
-
Weitere Suchbegriffe: ISDN-Patchpanel, Telefon-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.