Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch Panel MPP24-H Cat.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch Panel MPP24-H Cat.5
Patch Panel MPP24-H Cat.5
Artikel-Nr.:
     C1161-100007024
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007024
EAN/GTIN:
     4018359310578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
telegärtner patchpanel
Patch Panel MPP24-H Cat.5
Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung garantiert Übersichtlichkeit. Dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung ; alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 24 x RJ45 ungeschirmt, ohne Abschirmhaube
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPP24-H CAT.5
Weitere Informationen:
EF004395:
-
EF001579:
-
EF002935:
EV000013
EF000881:
false
EF001619:
-
EF000124:
EV007510
EF003561:
-
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000049:
44.000
Weitere Suchbegriffe: Rangierverteiler, Patch Panel, Verteiler, Panel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.