Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Patch Panel MPP24-HS K Class EA(IEC) 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100007018 Patch Panel
Telegärtner 100007018 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     C1161-100007018
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007018
EAN/GTIN:
     4018359402273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
24 port patchpanel telegärtner
patchpanel 24 port
telegärtner patchpanel
19" Patch Panel MPP24-HS K Class EA(IEC) 500
Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung garantiert Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung ; alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Klasse EA nach ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPP24-HS K Class EA (ISO/IEC) 500
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Patch Panel, Panel, Rangierverteiler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.