Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Verteiler MPD12-H K Cat.6A - 3 HE / 10 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Verteiler MPD12-H K Cat.6A - 3 HE / 10 TE
Mini-Verteiler MPD12-H K Cat.6A - 3 HE / 10 TE
Artikel-Nr.:
     C1161-100007001
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007001
EAN/GTIN:
     4018359368128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Miniverteiler (Elektrobedarf)
Patchpanel
telegärtner patchpanel
Mini-Verteiler MPD12-H K Cat.6A - 3 HE / 10 TE
Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden. Der MPD12-Mini-Verteiler in LSA Ausführung der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zertifikat gemäß ISO/IEC 11801- ist für höchste Übertragungsraten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar. Die RJ45-Buchsen sind für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen wie PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: ungeschirmt, Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter, ohne Abschirmhaube, auch für ISDN/Tel. geeignet
Farbe: Frontplatte Aluminium eloxiert
Kurzbezeichnung: MPD12-H K Cat.6A - 3 HE / 10 TE
Weitere Informationen:
EF004395:
12
EF001579:
12
EF003561:
3
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: miniverteiler (elektrobedarf), RJ45-Kleinverteiler, Mini-Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.