Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS 10A/9 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16 9 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838779
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754191284
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)

  • Schraubenschlüssel mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Inhalt 9-teilig:

9 Doppelmaulschlüssel Nr. 10a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
9 St.
Bereich:
1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
70 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
1555 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 80,56* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.