Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment TCS 1202/4000/10766/38 Bereich38 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838768
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754169511
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Modul Werkzeuge

Inhalt 38-teilig:

1 Bit-Box Nr. 1202: 1 Bithalter | SL0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm | PH1;2; 3 |PZ1;2; 3 | T15;20;25;30 | T BO20;25;30 |INHEX4;5;6 mm | 20tlg.

1 Bithalter 1/4" Nr. 4000: L. 190 mm

1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10766/9: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
38 St.
Breite mm (b):
350 mm
Höhe mm (h):
45 mm
Länge mm (L):
175 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
863 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.