Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/10 6x7 - 30x32 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96400307
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080472
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
10 St.
Bereich:
6x7 - 30x32
Nr.:
10/10
Gewicht (g):
1540 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.