Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.26mm L.125mm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87966000
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887014986
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Geeignet für alle üblichen Standardanforderungen
  • Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit, DIN ISO 8976
Weitere Informationen:
Griffe:
Kunststoffüberzug
Kopf:
schwarz, poliert
Länge mm (L):
125 mm
Legierung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm):
26 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
4x
Gewicht (g):
104 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange, wapuzange 125mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.