Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Garniturenkasten KASTEN 50/4 KN 454mm x 253mm x 64mm
Artikel-Nr.:
     C1160-81271034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754258215
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste

  • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
  • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen
  • Ersatzverschluss: 89931002

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
253 mm
Höhe mm (h):
64 mm
Länge mm (L):
454 mm
Gewicht (g):
930 g
Gewicht kg:
0.930 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,09*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,07*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,10*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,12*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,10*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.