Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschaumeinlage f.Garniturenkasten f. 50/16/6 KN, 52/16/6 KN,L.442mm B.238mm H.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1160-83032480
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754259908

  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
238 mm
für Nr.:
50/16/6 KN, 52/16/6 KN,
Höhe mm (h):
35 mm
Länge mm (L):
442 mm
Gewicht (g):
104 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.