Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Vorhängeschloss 85g
Vorhängeschloss 85g
Vorhängeschloss 85g
Vorhängeschloss 85g
Vorhängeschloss 85g
Artikel-Nr.:
     C1160-77210002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754048700
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

  • zum Verschließen der Werkzeug-Trolleys Nr. 13217 an mehreren Positionen

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
34 mm
für Nr.:
13217
Höhe mm (h):
15 mm
Länge mm (L):
47 mm
Gewicht (g):
85 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.