Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Absperrband L.500m B.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-77030702
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754253685
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband

  • rot/weiß geblockt
  • zum Absperren und Sichern von Bau- und Gefahrenstellen
  • volle Warnwirkung auch bei längerer Verwendung (Lichtbeständigkeit: 5-6)
  • aus Polyethylen

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
80 mm
L [m]:
500 m
Gewicht (g):
1500 g
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.