Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber Spitzen-D.6mm L.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-70070005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754040650
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 10mm
splintentreiber

  • DIN 6450
  • achtkantig
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Weitere Informationen:
Durchmesser Werkzeugspitze:
6 mm
Länge mm (L):
150 mm
SW Werkzeugschaft 8kant:
10 mm
Gewicht (g):
72 g
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber stahlwille
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Packungen (ab € 0,451* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.