Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweden-Rohrzange Maul-W.83mm L.540mm Kopf rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65560560
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754206407
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

  • Form A
  • 90°
  • DIN 5234

Weitere Informationen:
Gr.:
2
Griffe:
rot lackiert
Kopf:
rot lackiert
Länge mm (L):
540 mm
Maulöffnung max. (mm):
83 mm
Gewicht (g):
2676 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.