Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.35mm L.240mm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-65517250
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754338399
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

  • mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung
  • Schnelleinstellung der Zange am Werkstück per Knopfdruck
  • 7-fach, leichtgängig verstellbar
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • Chrom-Vanadium

Weitere Informationen:
Griffe:
tauchisoliert DIN EN 60900 AC/1000 V
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
240 mm
Legierung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm):
35 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
7x
Gewicht (g):
- g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.