Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Einsteckwerkzeug SW 17mm Wkz.Aufn.14 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58214017
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754033966
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
38 mm
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
9 mm
S:
25 mm
Schlüsselweite [mm]:
17 mm
Gewicht (g):
130 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,17*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.