Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel DRALL+ SW 7mm L.175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-43103207
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754278282
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

  • flexibel
  • max. Drehmoment 8 N·m
  • mattverchromt
  • mit 2-Komponenten-Griff

Weitere Informationen:
d:
11 mm
L1:
175 mm
L2:
290 mm
Schlüsselweite [mm]:
7 mm
Gewicht (g):
168 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.