Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Lok-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 2mm L.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-43062002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754026272
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

  • mit Sechskantspitze zu Knarre Nr. 415SGH N
  • zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
2 mm
Gr.:
1
Länge mm (L):
50 mm
Gewicht (g):
5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,066*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,956*
€ 3,51764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,886*
€ 3,43434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,716*
€ 3,23204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,556*
€ 3,04164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,066*
€ 2,45854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.