Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel SW 55mm L.270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-42050055
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754024254
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 55 mm
schlagringschlüssel stahlwille

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Weitere Informationen:
a:
25 mm
Breite mm (b):
87,5 mm
Länge mm (L):
270 mm
Schlüsselweite [mm]:
55 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
55 mm
Gewicht (g):
1375 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 23,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 32,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 42,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 44,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 63,04*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800055
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.