Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringratschenschlüssel SW 16 x 18mm L.205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41131618
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754022175
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)

  • mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Weitere Informationen:
a:
12 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
33 mm
d2:
36 mm
Länge mm (L):
205 mm
Schlüsselweite [mm]:
16 x 18 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
18 mm
Gewicht (g):
196 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.