Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel FastRatch SW 1811/16mm/" L.212,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-41101818
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754165124
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ratschenhakenschlüssel
Knarren-Ringschlüssel

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • ergonomische, schlanke Bauform
  • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
  • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)

Weitere Informationen:
a:
7 mm
Breite mm (b):
36,2 mm
Länge mm (L):
212,8 mm
Legierung:
Edelstahl, rostfrei
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
18 11/16
Schlüsselweite [mm]:
18 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
11/16 "
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
11/16 "
Gewicht (g):
310 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.