Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel FastRatch SW 165/8mm/" L.191,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-41101616
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754165100
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ratschenhakenschlüssel
Knarren-Ringschlüssel

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • ergonomische, schlanke Bauform
  • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
  • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)

Weitere Informationen:
a:
7 mm
Breite mm (b):
32,8 mm
Länge mm (L):
191,3 mm
Legierung:
Edelstahl, rostfrei
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
16 5/8
Schlüsselweite [mm]:
16 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
5/8 "
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
5/8 "
Gewicht (g):
270 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.