Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel FastRatch SW 131/2mm/" L.168,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-41101313
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754165087
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ratschenhakenschlüssel
Knarren-Ringschlüssel

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • ergonomische, schlanke Bauform
  • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
  • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)

Weitere Informationen:
a:
6 mm
Breite mm (b):
26,8 mm
Länge mm (L):
168,4 mm
Legierung:
Edelstahl, rostfrei
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
13 1/2
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1/2 "
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
1/2 "
Gewicht (g):
154 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.