Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 21 x 24 mm L.330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41042124
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021048
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
13 mm
a2:
14 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
30,7 mm
d2:
34,7 mm
Länge mm (L):
330 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
24 mm
t:
34 mm
Gewicht (g):
384 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.