Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 691" -L.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Reduzierstück 691" -L.35mm
Artikel-Nr.:
     C1160-13030002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754013029
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

  • 1/2" Innenvierkant zu 3/8" Außenvierkant (12,5 x 10)
  • max. Belastung 202 N·m
  • HPQ®-Hochleistungsstahl
  • DIN 3123/ISO 3316

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Länge mm (L):
35 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
60 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,88*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,04*
Zubehör
Stahlwille
ab € 56,43*
Zubehör
Stahlwille
ab € 71,42*
Zubehör
Stahlwille
ab € 77,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 69,04*
Zubehör
Stahlwille
ab € 46,37*
Zubehör
Stahlwille
ab € 51,69*
Zubehör
Stahlwille
ab € 71,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.