Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Knarre 3/8 RSW.12° L.193mm
Artikel-Nr.:
     C1160-12111010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754177776
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 30 Zähne
  • mit 2-Kompobenten-Griff
  • DIN 3122/ISO 3315

Weitere Informationen:
a:
18 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Zähne:
30
Arbeitswinkel:
12 °
Breite mm (b):
29 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Länge mm (L):
193 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
235 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,62*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,30*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,28*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,02*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,35*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,42*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.