Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
Artikel-Nr.:
     C1160-02501062
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754198153
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
11 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
Breite mm (b):
66 mm
Länge mm (L):
66,5 mm
S:
39,6 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1 7/16 "
Gewicht (g):
172 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 29,94*
Zubehör
Stahlwille
ab € 34,78*
Zubehör
Stahlwille
ab € 60,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 44,07*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.